Anvil 0361125321 สามทางลดเหล็กฟอร์จ | 29je27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361125321 สามทางลด Fnpt คลาส 3000 -20 ถึง 550 องศา ฉ | AF8YEC 29JE27

ANVIL 0361125321 ลดตี๋ Fnpt Class 3000, -20 ถึง 550 องศา F

In Stock
รายการ: AF8YEC รุ่น: 0361125321ข้ามอ้างอิง: 29JE27
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
฿8,059 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม3
ภายนอก Dia.2"
ขนาดท่อ2 "x 2" x 3/4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS7307110030

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวยึดผนังหนาออกแบบมาสำหรับการไหลของน้ำและน้ำมันในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษเตาเผาขยะและโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์
  • คุณสมบัติโครงสร้างเหล็กหลอมสำหรับทนต่อของเหลวร้อนและไอน้ำอิ่มตัวของแรงดันสูงถึง 300 psi ที่ 550 องศาฟาเรนไฮต์
  • ปฏิบัติตามมาตรฐาน ASME B16.11, B1.201 และ ASTM A106

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ANVIL 0361125354 สามทางลดเหล็กฟอร์จ ผิวเคลือบออกไซด์สีดำ คลาส 3000 | AF8YED 29JE28 03611253542 "x 2" x 1/2 "฿8,041
ANVIL 0361125404 สามทางลด ความดันสูงสุด 1500 Psi @ 150 Deg. ฉ | AF8YEE 29JE29 03611254042 "x 2" x 1 "฿8,097
ANVIL 0361125602 ทีลด Fnpt 2 x 2 x 1-1/2 ในท่อ คลาส 3000 | AF8YEF 29JE30 03611256022 "x 2" x 1-1 / 2 "฿8,041

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361125321 ลดตี๋ Fnpt Class 3000, -20 ถึง 550 องศา F
฿8,059 / หน่วย