Anvil 0361190002 | ฝาครอบเหล็กฟอร์จ 3 นิ้ว | 29vc75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361190002 ฝาเกลียว ท่อ 3 นิ้ว คลาส 3000 | AF9DGQ 29VC75

ANVIL 0361190002 ฝาเกลียว ท่อ 3 นิ้ว รุ่น 3000

In Stock
รายการ: AF9DGQ รุ่น: 0361190002ข้ามอ้างอิง: 29VC75
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
฿8,242 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม1
ภายนอก Dia.4.25 "
ขนาดท่อ3"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ความสูงของเรือ (ซม.)6.5
ความยาวเรือ (ซม.)6.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS7307199060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0361188006 ฝาท่อเกลียว, 1/8 นิ้ว, NPT, 3000 ปอนด์, เหล็ก | AF9DGE 29VC65 03611880065 / 8 "1 / 8 "฿288
ANVIL 0361188204 ฝาเหล็กฟอร์จสีดำ คลาส 3000 ท่อ 1/4 นิ้ว | AF9DGF 29VC66 03611882043 / 4 "1 / 4 "฿290
ANVIL 0361188402 ฝาเกลียว ท่อ 3/8 นิ้ว 3000 ปอนด์ เหล็ก | AF9DGG 29VC67 03611884027 / 8 "3 / 8 "฿276
ANVIL 0361188600 ข้อต่อท่อเหล็กฟอร์จ คลาส 3000 ตัวเมีย NPT 1/2 นิ้ว | AF9DGH 29VC68 03611886001.125 "1 / 2 "฿288
ANVIL 0361188808 ฝาเหล็กฟอร์จสีดำ คลาส 3000 ท่อ 3/4 นิ้ว | AF9DGJ 29VC69 03611888081.375 "3 / 4 "฿398
ANVIL 0361189004 ฝาเหล็กฟอร์จดำ ท่อ 1 นิ้ว คลาส 3000 | AF9DGK 29VC70 03611890041.75 "1"฿616
ANVIL 0361189202 ฝาท่อ, 1-1/4 นิ้ว, NPT, 3000 ปอนด์, เหล็ก, แบล็คออกไซด์ | AF9DGL 29VC71 03611892022.25 "1.25 "฿1,000

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361190002 ฝาเกลียว ท่อ 3 นิ้ว รุ่น 3000
฿8,242 / หน่วย