ANVIL 0361225808 เหล็กตีเกลียว 6000 2 นิ้ว Npt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Tee |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหลอม |
ชั้น | 6000 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ขนาดท่อ | 2" |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 7307923010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0361224801 | 6000 | เอฟเอ็นพีที | - | 1 / 2 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿1,517 | |
0361225006 | 6000 | เอฟเอ็นพีที | - | 3 / 4 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿2,081 | |
0361225204 | 6000 | เอฟเอ็นพีที | - | 1" | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿3,553 | |
0361225600 | 6000 | เอฟเอ็นพีที | - | 1.5 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿6,043 | |
0361119001 | 3000 | threaded | 7 / 8 " | 1 / 8 " | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿967 | |
0361119605 | 3000 | threaded | 1.5 " | 1 / 2 " | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿967 | |
0361119803 | 3000 | threaded | 1 13 / 16 " | 3 / 4 " | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿1,334 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.