จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361301807 ปลั๊กหัวเหลี่ยม 2 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DGX 29VC85

ANVIL 0361301807 ปลั๊กหัวเหลี่ยม 2 นิ้วเหล็กปลอม

In Stock
รายการ: AF9DGX รุ่น: 0361301807ข้ามอ้างอิง: 29VC85
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
฿1,077 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กหัวเหลี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
การก่อสร้างของแข็ง
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม0
ภายนอก Dia.2"
ขนาดท่อ2"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7307199060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0361300205 ปลั๊กหัวเหลี่ยม 1/8 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DGT 29VC77 03613002059 / 32 "1 / 8 "฿133
ANVIL 0361300403 ปลั๊กหัวเหลี่ยม 1/4 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DGU 29VC78 03613004033 / 8 "1 / 4 "฿133
ANVIL 0361300601 ปลั๊กหัวเหลี่ยม 3/8 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DGV 29VC79 03613006017 / 16 "3 / 8 "฿133
ANVIL 0361301401 ปลั๊กหัวเหลี่ยม 1-1/4 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DGW 29VC83 03613014011.25 "1.25 "฿570
ANVIL 0361302003 ปลั๊กหัวเหลี่ยม 2-1/2 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DGY 29VC86 03613020032.5 "2.5 "฿2,560
ANVIL 0361302201 ปลั๊กหัวเหลี่ยม 3 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DGZ 29VC87 03613022013"3"฿4,230
ANVIL 0361302409 ปลั๊กหัวเหลี่ยม 4 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DHA 29VC88 03613024094"4"฿6,151

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361301807 ปลั๊กหัวเหลี่ยม 2 นิ้วเหล็กปลอม
฿1,077 / หน่วย