Anvil 0361314404 | หัวปลั๊กหกเหลี่ยม 3 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | 29vc99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361314404 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 3 นิ้ว เหล็กหล่อ | AF9DHG 29VC99

ANVIL 0361314404 หัวปลั๊กเหล็กหล่อ 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9DHG รุ่น: 0361314404ข้ามอ้างอิง: 29VC99
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
฿3,973 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กหัวหกเหลี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
การก่อสร้างของแข็ง
ขนาด Hex3.5 "
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม0
ภายนอก Dia.3.5 "
ขนาดท่อ3"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F
UPC690291090097

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.2
ความสูงของเรือ (ซม.)4.9
ความยาวเรือ (ซม.)4.9
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7307199060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นขนาด Hexภายนอก Dia.ขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ANVIL 0361313802 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม เหล็กหลอม 1-1/2 นิ้ว | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿636
ANVIL 0361314008 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 6000 2 นิ้ว Npt | AA6NHD 14J753 036131400860002.5 "-2"-20 องศาถึง 150 องศา F฿950
ANVIL 0361312408 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 1/8 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 องศาถึง 550 องศา F฿95
ANVIL 0361312606 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20 องศาถึง 550 องศา F฿90
ANVIL 0361312804 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 องศาถึง 550 องศา F฿93
ANVIL 0361313604 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 1-1/4 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 องศาถึง 550 องศา F฿410
ANVIL 0361314206 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 2-1/2 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DHF 29VC98 036131420630003"3"2.5 "-20 องศาถึง 550 องศา F฿2,046

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361314404 หัวปลั๊กเหล็กหล่อ 3 นิ้ว
฿3,973 / หน่วย