Anvil 0361332406 | บุชหกเหลี่ยม 1-1/2 นิ้ว X 1/2 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | 29vd35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361332406 บูชหัวหกเหลี่ยม 1-1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DJE 29VD35

ANVIL 0361332406 Hex Bushing 1-1 / 2 นิ้ว x 1/2 นิ้วเหล็กปลอมแปลง

In Stock
รายการ: AF9DJE รุ่น: 0361332406ข้ามอ้างอิง: 29VD35
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
฿682 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูช Hex
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
ขนาด Hex2"
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.2"
ขนาดท่อ1-1/2" x 1/2"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7307199060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexภายนอก Dia.ขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ANVIL 0361331101 ปลอกหกเหลี่ยมเหล็กหล่อ 1 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/4"-20 องศาถึง 150 องศา F฿367
ANVIL 0361331309 ปลอกหกเหลี่ยมเหล็กหลอม 1 นิ้ว x 1/2 นิ้ว | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/2"-20 องศาถึง 150 องศา F฿362
ANVIL 0361331408 บูชเหล็กหลอมหกเหลี่ยม 1 นิ้ว x 3/4 นิ้ว | AA6NHL 14J767 03613314086000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 3/4"-20 องศาถึง 150 องศา F฿384
ANVIL 0361332901 ปลอกหกเหลี่ยมเหล็กหลอม 2 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/4"-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,008
ANVIL 0361333107 ปลอกหกเหลี่ยมเหล็กหล่อ 2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/2"-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,011
ANVIL 0361333206 บูชเหล็กหกเหลี่ยม 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว | AA6NHQ 14J773 03613332066000MNPT x FNPT2.5 "-2 "x 3/4"-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,011
ANVIL 0361333305 บูชเหล็กหกเหลี่ยม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1"-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,054

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361332406 Hex Bushing 1-1 / 2 นิ้ว x 1/2 นิ้วเหล็กปลอมแปลง
฿682 / หน่วย