Anvil 0362012403 | ข้องอถนน 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1/8 นิ้ว | 29ve02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0362012403 ข้องอถนน 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1/8 นิ้ว | AF9DLA 29VE02

ANVIL 0362012403 ศอกถนน 45 องศา เหล็กหลอม 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9DLA รุ่น: 0362012403ข้ามอ้างอิง: 29VE02
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
฿950 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.11 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.24
ความยาวเรือ (ซม.)2.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.08
รหัส HS7307923030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0362012601 ข้องอถนน 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1/4 นิ้ว | AF9DLB 29VE03 036201260127 32-"1 / 4 "฿977
ANVIL 0362012809 ข้องอถนน 45 องศา เหล็กฟอร์จ 3/8 นิ้ว | AF9DLC 29VE04 036201280963 / 64 "3 / 8 "฿908
ANVIL 0362013005 ข้องอถนน 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1/2 นิ้ว | AF9DLD 29VE05 03620130051-13 / 64 "1 / 2 "฿807
ANVIL 0362013203 ข้องอถนน 45 องศา เหล็กฟอร์จ 3/4 นิ้ว | AF9DLE 29VE06 03620132031-27 / 64 "3 / 4 "฿935
ANVIL 0362013401 ข้องอถนน 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1 นิ้ว | AF9DLF 29VE07 03620134011-47 / 64 "1"฿1,219
ANVIL 0362013609 ข้องอถนน 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1-1/4 นิ้ว | AF9DLG 29VE08 03620136092-7 / 64 "1.25 "฿1,552
ANVIL 0362013807 ข้องอถนน 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1-1/2 นิ้ว | AF9DLH 29VE09 03620138072.375 "1.5 "฿2,036

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0362012403 ศอกถนน 45 องศา เหล็กหลอม 1/8 นิ้ว
฿950 / หน่วย