ANVIL 0362502205 Pipe Union, Socket Weld End Style, แรงดันสูงสุด 3000 psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบ้า |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหลอม |
ชั้น | 3000 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ตเชื่อม |
ขนาด Hex | 5-15 / 64 " |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนหลุม | 2 |
ภายนอก Dia. | 6.156 " |
ขนาดท่อ | 3" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 psi ที่ 550 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 550 องศา F |
UPC | 690291092695 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.65 |
รหัส HS | 7307199030 |
รุ่น | ขนาด Hex | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
0362500407 | 1-17 / 64 " | 2-31 / 64 " | 1 / 4 " | ฿1,245 | |
0362500605 | 1-31 / 64 " | 3-11 / 16 " | 3 / 8 " | ฿1,184 | |
0362500803 | 1-11 / 16 " | 1-15 / 16 " | 1 / 2 " | ฿1,144 | |
0362501009 | 1-15 / 16 " | 2.375 " | 3 / 4 " | ฿1,332 | |
0362501207 | 2.375 " | 2-25 / 32 " | 1" | ฿1,711 | |
0362501405 | 2-25 / 32 " | 3-23 / 64 " | 1.25 " | ฿2,743 | |
0362501603 | 3-23 / 64 " | 3-23 / 64 " | 1.5 " | ฿2,968 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.