Anvil 0500093570 | แคลมป์รัดท่อ ขนาดท่อ 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 1/2 นิ้ว | 4hyl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500093570 รูปที่ 212 แคลมป์ท่อขนาดกลาง 2-1 / 2 ในท่อ

In Stock
รายการ: AD8DAY รุ่น: 0500093570ข้ามอ้างอิง: 4HYL9
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
฿578 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยึดท่อ
ตามมาตรฐานUL, ULC, เอฟเอ็ม
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว6.5 "
วัสดุเหล็กธรรมดา
แม็กซ์ ภาระ1040 ที่ 650 องศา F, 930 ที่ 750 องศา F
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ2-1 / 2 "
ขนาดเกลียว1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7325995000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แคลมป์จับท่อขนาดกลาง Anvil 0500093570 Fig 212 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรองรับและยึดท่อในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ช่วยให้มั่นใจในเสถียรภาพ อำนวยความสะดวกในการติดตั้งที่ง่ายดาย และป้องกันการเคลื่อนตัวของท่อเพื่อความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของระบบท่อ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แคลมป์รัดท่อนี้ให้การป้องกันที่ดียิ่งขึ้น ตรงตามมาตรฐาน UL และ FM
  • มีพื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
  • แคลมป์รัดท่อนี้มีโครงเหล็กธรรมดาเพื่อความแข็งแกร่งและความทนทานของโครงสร้าง

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ทั่งตาถั่ว: มีโครงสร้างเหล็กหลอมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
  • แท่งทั่งตา: ช่วยในการติดตั้งแคลมป์รัดท่อให้แน่นและทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อความทนทานและความยั่งยืน

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FM
  • UL
  • ULC

คำถามที่พบบ่อย:

Q. แคลมป์ท่อวัดได้อย่างไร?

A.

  • ติดตั้งท่อบนท่อหรือข้อต่อซึ่งขยายท่อ
  • วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของท่อ
  • เลือกแคลมป์ที่สามารถรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นได้ในช่วงกึ่งกลางของช่วงแคลมป์

ถาม: ปัจจัยใดที่ควรพิจารณาในการเลือกแคลมป์ท่อขนาดกลาง Anvil 0500093570 Fig 212

A.

  • ความเข้ากันได้ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อและขนาด
  • ข้อกำหนดความสามารถในการรับน้ำหนักและการกระจายน้ำหนัก
  • สภาพแวดล้อมและความต้านทานการกัดกร่อน
  • ความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษา Anvil 0500093570 Fig 212 แคลมป์ท่อขนาดกลางได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบสัญญาณการสึกหรอ การกัดกร่อน หรือความเสียหายเป็นประจำ
  • เช็ดพื้นผิวด้วยผ้าชุบน้ำหมาดเพื่อขจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรก
  • หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อให้การทำงานราบรื่น
  • แก้ไขปัญหาใด ๆ โดยทันทีเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม

ถาม: ฉันควรเปลี่ยนแคลมป์ท่อนี้เมื่อใด

A.

  • เมื่อมีสัญญาณของการสึกหรอ การเสียรูป หรือความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ
  • ไม่สามารถยึดท่อให้แน่นได้
  • ไม่สามารถตอบสนองความต้องการความสามารถในการรับน้ำหนักได้
  • การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือข้อบังคับด้านความปลอดภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดเกลียวราคา
ANVIL 0500093513 แคลมป์จับท่อขนาดกลาง รับน้ำหนักสูงสุด 500 ปอนด์ 750 องศา ฉ | AD8DAR 4HYL3 0500093513ที่ราบ3.25 "เหล็กธรรมดา500 ที่ 650 องศา F1 / 2 "5 / 16 "฿442
ANVIL 0500093521 3-7/16 แคลมป์จับท่อ ตรวจจับโลหะได้ ผิวธรรมดา | AD8DAT 4HYL4 0500093521ที่ราบ3.437 "เหล็กธรรมดา500 ที่ 650 องศา F3 / 4 "5 / 16 "฿346
ANVIL 0500093539 แคลมป์จับท่อเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดกลาง ตรวจจับโลหะได้ | AD8DAU 4HYL5 0500093539ที่ราบ3 9 / 16 "เหล็กธรรมดา500 ที่ 650 องศา F1"5 / 16 "฿432
ANVIL 0500093547 FIG 212 แคลมป์ท่อขนาดกลาง 500 ปอนด์ ขนาดเกลียว 5/16 นิ้ว | AD8DAV 4HYL6 0500093547ที่ราบ4.125 "เหล็กธรรมดา500 ที่ 650 องศา F1-1 / 4 "5 / 16 "฿493
ANVIL 0500093554 แคลมป์จับท่อขนาดกลาง ตัวเครื่องเป็นเหล็กคาร์บอน ผิวเรียบ | AD8DAW 4HYL7 0500093554ที่ราบ4 5 / 16 "เหล็กธรรมดา800 ที่ 650 องศา F1-1 / 2 "5 / 16 "฿496
ANVIL 0500093562 แคลมป์จับท่อขนาดกลาง ตรวจจับโลหะได้ ตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน | AD8DAX 4HYL8 0500093562ที่ราบ5.5 "เหล็กธรรมดา1040 ที่ 650 องศา F, 930 ที่ 750 องศา F2"1 / 2 "฿774
ANVIL 0500093588 FIG 212 แคลมป์ท่อขนาดกลาง ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1040 / 930 ปอนด์ | AD8DAZ 4HYN1 0500093588ที่ราบ7"เหล็กธรรมดา1040 ที่ 650 องศา F, 930 ที่ 750 องศา F3"1 / 2 "฿865

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500093570 รูปที่ 212 แคลมป์ท่อขนาดกลาง 2-1 / 2 ในท่อ
฿578 / หน่วย