จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500300660 ท่อแขวนท่อ 2 1/2 In | AD8CXD 4HYA2

ANVIL 0500300660 ท่อ/รางแขวน ท่อ 2 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8CXD รุ่น: 0500300660ข้ามอ้างอิง: 4HYA2
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
฿470 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่แขวนท่อ / ท่อร้อยสาย
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความยาว5 11 / 16 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แม็กซ์ ภาระ500 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ2-1 / 2 "
ขนาดก้าน1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Can Be Suspended By Hanger Rod Or Attached To Wall. ช่อง T ในไม้แขวนเสื้ออนุญาตให้ติดตั้งสลักเกลียวด้านข้างหลังจากติดตั้งและตั้งท่อ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดก้านราคา
ANVIL 0500300603 ท่อ/รางแขวน Pipe 1/2 In | AD8CVF 4HXZ5 05003006032.875 "400 ปอนด์1 / 2 "3 / 8 "฿192
ANVIL 0500300611 ท่อ/รางแขวน Pipe 3/4 In | AD8CVG 4HXZ6 05003006113.625 "400 ปอนด์3 / 4 "3 / 8 "฿199
ANVIL 0500300629 ท่อ/รางแขวน Pipe 1 In | AD8CVH 4HXZ7 05003006293.437 "400 ปอนด์1"3 / 8 "฿175
ANVIL 0500300637 ท่อ/รางแขวน Pipe 1 1/4 In | AD8CVJ 4HXZ8 05003006373.875 "400 ปอนด์1-1 / 4 "3 / 8 "฿198
ANVIL 0500300645 ท่อ/รางแขวนท่อ 1 1/2 In | AD8CVK 4HXZ9 05003006454 5 / 16 "400 ปอนด์1-1 / 2 "3 / 8 "฿191
ANVIL 0500300652 ท่อ/รางแขวน Pipe 2 In | AD8CXC 4HYA1 05003006524 11 / 16 "400 ปอนด์2"3 / 8 "฿238
ANVIL 0500300678 ท่อ/รางแขวน Pipe 3 In | AD8CXE 4HYA3 05003006786 5 / 16 "500 ปอนด์3"1 / 2 "฿488

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500300660 ท่อ/รางแขวน ท่อ 2 1/2 นิ้ว
฿470 / หน่วย