Anvil 0500301759 | ไม้แขวนเสื้อแบบห่วงหมุน ท่อปรับได้ 2 นิ้ว | 4hxz1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500301759 ไม้แขวนเสื้อแบบหมุนได้ 2 In | AD8CVB 4HXZ1

ANVIL 0500301759 ไม้แขวนเสื้อแบบหมุนปรับได้ 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8CVB รุ่น: 0500301759ข้ามอ้างอิง: 4HXZ1
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
฿99 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่แขวนห่วงหมุน
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความยาว4.187 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ภาระ300 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ2"
ขนาดก้าน3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนปรับ
UPC690291143847

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Suspension Of Non-Insulated Stationary Copper Tube. แตะตามมาตรฐาน NFPA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดท่อราคา
ANVIL 0500406889 ไม้แขวนเสื้อแบบห่วงหมุนได้ ท่อปรับได้ 1/2-1 1/4 นิ้ว | AD8CUR 4HXX9 0500406889ชุบทองแดง2.25 "เหล็กชุบทองแดง300 ปอนด์1/2 - 1-1/4"1/2 - 1-1/4"฿156
ANVIL 0500406947 ไม้แขวนเสื้อแบบห่วงหมุนได้ ขนาดท่อ 1 1/2 นิ้ว | AD8CUT 4HXY1 0500406947ชุบทองแดง2 9 / 16 "เหล็กชุบทองแดง300 ปอนด์1-1 / 2 "1-1 / 2 "฿174
ANVIL 0500406962 ไม้แขวนเสื้อแบบห่วงหมุน ขนาดท่อปรับได้ 2 นิ้ว | AD8CUU 4HXY2 0500406962ชุบทองแดง3.5 "เหล็กชุบทองแดง300 ปอนด์2"2"฿182
ANVIL 0500406988 ไม้แขวนเสื้อแบบห่วงหมุน ขนาดท่อปรับได้ 2 1/2 นิ้ว | AD8CUV 4HXY3 0500406988ชุบทองแดง4.187 "เหล็กชุบทองแดง525 ปอนด์2-1 / 2 "2-1 / 2 "฿299
ANVIL 0500407002 ไม้แขวนเสื้อแบบห่วงหมุน ขนาดท่อปรับได้ 3 นิ้ว | AD8CUW 4HXY4 0500407002ชุบทองแดง4.875 "เหล็กชุบทองแดง525 ปอนด์3"3"฿347
ANVIL 0500407044 ไม้แขวนเสื้อแบบห่วงหมุน ขนาดท่อปรับได้ 4 นิ้ว | AD8CUX 4HXY6 0500407044ชุบทองแดง5.5 "เหล็กชุบทองแดง650 ปอนด์4"4"฿452
ANVIL 0500301692 ไม้แขวนเสื้อแบบมีห่วงหมุนปรับได้ 1/2-1 นิ้ว | AD8CUY 4HXY7 0500301692ชุบสังกะสี2.25 "เหล็กชุบสังกะสี300 ปอนด์1 ก.ย. - 2 "-฿86

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500301759 ไม้แขวนเสื้อแบบหมุนปรับได้ 2 นิ้ว
฿99 / หน่วย