ANVIL มะเดื่อ 224 แคลมป์ท่อ, โลหะผสมเหล็ก, เหล็กอ่อน
รายการ: CF4FNZ
รุ่น: FIG 224
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยึดท่อ |
ขนาด | 4 "ถึง 16" |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
มะเดื่อ 100 | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | - | RFQ
| |
มะเดื่อ 103 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3/4 "ถึง 8" | - | RFQ
| |
มะเดื่อ 138R | เหล็กอ่อน | 3/8 "ถึง 3" | - | RFQ
| |
มะเดื่อ 212 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1/2 "ถึง 30" | - | RFQ
| |
มะเดื่อ 216 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 "ถึง 42" | - | RFQ
| |
มะเดื่อ 246 | - | - | - | RFQ
| |
มะเดื่อ 295 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3/4 "ถึง 36" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.