ANVIL มะเดื่อ 264 ฐานรองอานแบบปรับได้, เหล็กหล่อ
รายการ: CF4FQC
รุ่น: FIG 264
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การสนับสนุนท่อ |
การปรับ | 4-1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
การชุบ | ธรรมดา/ชุบสังกะสี |
ขนาด | 2-1 / 2 "ถึง 36" |
Standard | ANSI.jpg |
A. อานเป็นวิธีเชื่อมต่อกับท่อโดยการตัดเป็นรูรูปไข่หรือวงกลม
ก. ท่อรองรับควรอยู่ใกล้กับตุ้มน้ำหนักเข้มข้น เช่น วาล์วและหน้าแปลน
A. ขั้นตอนการติดตั้งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและการออกแบบ โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการยึดส่วนรองรับอานกับองค์ประกอบโครงสร้างและการปรับความสูงเพื่อให้แน่ใจว่าท่ออยู่ในแนวที่ถูกต้อง
A. แนะนำให้มีการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อตรวจจับการสึกหรอหรือความเสียหาย เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนรองรับยังคงอยู่ในสภาพที่ดี ความถี่ในการตรวจสอบอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
มะเดื่อ 192 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2 "ถึง 12" | - | RFQ
| |
มะเดื่อ 258 | - | 4 "ถึง 36" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.