ขาตั้งม้วนท่อ Anvil FIG 271 ให้ความมั่นคงและป้องกันการเคลื่อนตัวของท่อระหว่างงานประกอบ การเชื่อม หรืองานบำรุงรักษา ขาตั้งม้วนท่อนี้ใช้ในโรงงานต่างๆ เช่น โรงกลั่น โรงงานเคมี และสถานที่ก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการท่อและกระบวนการประกอบ ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการจัดการท่อขนาดใหญ่และหนัก
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ขาตั้งม้วนท่อนี้มีพื้นผิวเคลือบเรียบ / ชุบสังกะสี / ยืดหยุ่นสำหรับความต้องการต้านทานการกัดกร่อนที่แตกต่างกัน
- มันถูกสร้างด้วยเหล็กหล่อทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและความแข็งแกร่งในงานอุตสาหกรรม
- ขาตั้งม้วนท่อ FIG 271 นี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 400 องศา F ที่ลูกกลิ้งหรือ 300 องศา F ที่ลูกกลิ้งเคลือบแบบยืดหยุ่น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฉันจะติดตั้งขาตั้งม้วนท่อ Anvil FIG 271 ได้อย่างไร
A.
- เตรียมพื้นที่ทำงานโดยการเคลียร์และปรับระดับ
- วางตำแหน่งขาตั้งม้วนตามทิศทางของท่อ
- ยึดฐานด้วยพุกหรือตัวยึด ถ้ามี
- ปรับความสูงของลูกกลิ้งหากจำเป็น
- วางท่อไว้บนลูกกลิ้งอย่างระมัดระวัง
- ตรวจสอบการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมและการเคลื่อนย้ายท่ออย่างอิสระ
- ยึดท่อเข้ากับขาตั้งม้วนหากจำเป็น
- ดำเนินการตรวจสอบด้วยสายตาและทดสอบการทำงาน
ถามปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกขาตั้งม้วนท่อมีอะไรบ้าง
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ขนาดท่อ วัสดุ ความสามารถในการรับน้ำหนัก สภาพแวดล้อมการใช้งาน ข้อกำหนดในการติดตั้ง การปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ตัวเลือกการปรับแต่ง และการบำรุงรักษา
ถาม ฉันควรคำนึงถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ขาตั้งม้วนทั่งตีนเป็ดนี้
A.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการพลิกคว่ำหรือการเคลื่อนย้ายโดยไม่ตั้งใจ
- อย่าเกินความสามารถในการรับน้ำหนักที่ระบุเพื่อหลีกเลี่ยงการบรรทุกเกินพิกัด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ออยู่ในแนวที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความไม่มั่นคงที่เกิดจากการโหลดที่ไม่สมดุล
- ใช้แคลมป์ ไม้แขวนเสื้อ หรือสายรัดเพื่อยึดท่อให้แน่น และป้องกันการเคลื่อนตัวหรือการลื่นไถลโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ตรวจสอบขาตั้งม้วนเป็นประจำเพื่อดูการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการเสื่อมสภาพที่อาจส่งผลต่อความสมบูรณ์
- หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปของขาตั้งม้วน เนื่องจากอาจทำให้โครงสร้างเสียหายได้
- ติดตั้งสิ่งกีดขวางด้านความปลอดภัยและป้ายเตือนเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนด้านความปลอดภัยและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
- กำหนดขั้นตอนการตอบสนองฉุกเฉินที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ