ANVIL FIG HBS-PH-36-36-H-132-PG ที่แขวนท่อและส่วนรองรับ
รายการ: CF4HFK
รุ่น: FIG HBS-PH-36-36-H-132-PG
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การสนับสนุนท่อ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
มะเดื่อเป็น 3033SQ | - | RFQ
| |
มะเดื่อ HBS-10-H-132-PG | - | RFQ
| |
มะเดื่อ HBS-10-H-164-PG | - | RFQ
| |
มะเดื่อ HBS-24-H-132-PG | - | RFQ
| |
มะเดื่อ HBS-24-H-164-PG | - | RFQ
| |
มะเดื่อ HBS-36-H-132-PG | - | RFQ
| |
มะเดื่อ HBS-36-H-164-PG | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.