APACHE HOSE & BELTING CO INC 20029601-72 สายพานลำเลียง 2 ชั้น 220 Durocleat 72 In
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานลำเลียงทดแทน |
ความลึกของเตียง | 0.39 " |
ประเภทเข็มขัด | 2 ชั้น 220 1/8 "x 1/16" Durocleat ความต้านทานน้ำมันปานกลาง |
ความกว้างเข็มขัด | 72 " |
มู่เล่ย์ขับ (เข้า) | ต่ำสุด 12 |
ความจุโหลด | 220 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10) |
ชนิดภาพเขียน | ยางสีดำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 4010199100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความลึกของเตียง | ประเภทเข็มขัด | ความกว้างเข็มขัด | มู่เล่ย์ขับ (เข้า) | ความจุโหลด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20027301-12 | 0.25 " | 2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 " | ต่ำสุด 8 | 150 ปอนด์ | ยางสีดำ | ฿923 | |
20027301-18 | 0.25 " | 2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 18 " | ต่ำสุด 8 | 150 ปอนด์ | ยางสีดำ | ฿1,035 | |
20027301-24 | 0.25 " | 2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 24 " | ต่ำสุด 8 | 150 ปอนด์ | ยางสีดำ | ฿1,323 | |
20027301-30 | 0.25 " | 2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 30 " | ต่ำสุด 8 | 150 ปอนด์ | ยางสีดำ | ฿1,458 | |
20027301-36 | 0.25 " | 2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 36 " | ต่ำสุด 8 | 150 ปอนด์ | ยางสีดำ | ฿1,572 | |
20027301-42 | 0.25 " | 2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 42 " | ต่ำสุด 8 | 150 ปอนด์ | ยางสีดำ | ฿1,739 | |
20027301-48 | 0.25 " | 2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 48 " | ต่ำสุด 8 | 150 ปอนด์ | ยางสีดำ | ฿1,914 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.