จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104017-36 สายพานลำเลียง 3 ชั้น 105 Nitrile ขาว 36 นิ้ว กว้าง | AH7EAY 36RY46

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104017-36 สายพานลำเลียง 3 ชั้น 105 Nitrile White 36 Inch Width

In Stock
รายการ: AH7EAY รุ่น: 20104017-36อ้างไขว้: 36RY46

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,323 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานลำเลียงทดแทน
ความลึกของเตียง0.109
ประเภทเข็มขัด3 ชั้น 105 โพลีเอสเตอร์ไนไตรล์สีขาวปกคลุมด้วยแรงเสียดทาน
ความกว้างเข็มขัด36
มู่เล่ย์ขับ (เข้า)ต่ำสุด 2
ความจุโหลด105
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10)
ชนิดภาพเขียนไนไตรล์สีขาว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.28
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของเตียงประเภทเข็มขัดความกว้างเข็มขัดมู่เล่ย์ขับ (เข้า)ความจุโหลดชนิดภาพเขียนราคา
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 สายพานลำเลียง 3 Ply 330 Black W 12 In | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 ชั้น 330 3/16 "x 1/16" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 212 "ต่ำสุด 16330 ปอนด์ยางสีดำ฿1,283
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 สายพานลำเลียง 3 ชั้น 330 ดำกว้าง 18 นิ้ว | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 ชั้น 330 3/16 "x 1/16" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 218 "ต่ำสุด 16330 ปอนด์ยางสีดำ฿1,557
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 สายพานลำเลียง 3 ชั้น 330 ดำ 24 นิ้ว | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 ชั้น 330 3/16 "x 1/16" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 224 "ต่ำสุด 16330 ปอนด์ยางสีดำ฿1,928
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 สายพานลำเลียง 3 ชั้น 330 ดำ W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 ชั้น 330 3/16 "x 1/16" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 230 "ต่ำสุด 16330 ปอนด์ยางสีดำ฿2,396
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 สายพานลำเลียง 3 ชั้น 330 ดำ W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 ชั้น 330 3/16 "x 1/16" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 236 "ต่ำสุด 16330 ปอนด์ยางสีดำ฿2,850
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 สายพานลำเลียง 3 ชั้น 330 ดำ W 42 In | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 ชั้น 330 3/16 "x 1/16" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 242 "ต่ำสุด 16330 ปอนด์ยางสีดำ฿3,264
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 สายพานลำเลียง 3 ชั้น 330 ดำ W 48 นิ้ว | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 ชั้น 330 3/16 "x 1/16" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 248 "ต่ำสุด 16330 ปอนด์ยางสีดำ฿3,192

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104017-36 สายพานลำเลียง 3 ชั้น 105 Nitrile White 36 Inch Width
฿3,323 / หน่วย