APACHE MILLS 39372090036x60 แผ่นยางรองทางเข้า สีดำ 3 x 5 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยางรองพื้น |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยาง |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ของเล่นกลางแจ้ง |
ความยาว | 5ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ปลายนิ้ว |
การทอเสื่อ | ของแข็ง |
วัสดุ | ยาง |
วัสดุพื้นผิว | ยาง |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 4016910000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | วัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7937609004x6 | 6" | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | ยาง | 1 / 4 " | 4ft | ฿4,801 | |
39372090024x32 | 2 '8 " | ปลายนิ้ว | ยาง | 3 / 8 " | 2ft | ฿1,396 | |
39372090032x39 | 3 '3 " | ปลายนิ้ว | ยาง | 3 / 8 " | 2 '8 " | ฿2,506 | |
7937609003x5 | 5ft | ปลายนิ้ว | แม่พิมพ์ยาง | 3 / 8 " | 3ft | ฿2,962 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.