APACHE MILLS 46504090340X52 เสื่อระบายน้ำต้านความเมื่อยล้า สีดำ/เหลือง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue |
พื้นผิวกันลื่น | ใช่ |
ยาแก้ปวด | ใช่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยางสำหรับงานหนัก |
สี | สีดำขอบเหลือง |
ขอบ | beveled |
ความยาว | 4 '4 " |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ไม่มีทางลาด |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | หลุมระบายน้ำ |
วัสดุ | ยางสำหรับงานหนัก |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | วงกลม |
วัสดุพื้นผิว | ยาง |
ความหนา | 7 / 8 " |
ความกว้าง | 3 '4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 128.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 4016910000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | LK |
รุ่น | ความกว้าง | สนับสนุนวัสดุ | สี | ขอบ | ชิ้น | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46504090328X40 | 28 " | ยางสำหรับงานหนัก | สีดำขอบเหลือง | beveled | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue | 3 '4 " | หลุมระบายน้ำ | ยางสำหรับงานหนัก | ฿4,151 | |
46504090340X64 | 3 '4 " | ยางสำหรับงานหนัก | สีดำขอบเหลือง | beveled | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue | 5 '4 " | หลุมระบายน้ำ | ยางสำหรับงานหนัก | ฿8,023 | |
46504090340X124 | 3 '4 " | ยางสำหรับงานหนัก | สีดำขอบเหลือง | beveled | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue | 10 '4 " | หลุมระบายน้ำ | ยางสำหรับงานหนัก | ฿29,291 | |
46504093328X40 | 28 " | ยางสำหรับงานหนัก | สีดำขอบส้ม | beveled | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue | 3 '4 " | หลุมระบายน้ำ | ยางสำหรับงานหนัก | ฿5,967 | |
46504093340X52 | 3 '4 " | ยางสำหรับงานหนัก | สีดำขอบส้ม | beveled | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue | 4 '4 " | หลุมระบายน้ำ | ยางสำหรับงานหนัก | ฿8,919 | |
46504093304000064 | 3 '4 " | ยางสำหรับงานหนัก | สีดำขอบส้ม | beveled | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue | 5 '4 " | หลุมระบายน้ำ | ยางสำหรับงานหนัก | ฿6,905 | |
46504093340X124 | 3 '4 " | ยางสำหรับงานหนัก | สีดำขอบส้ม | beveled | รางระบายน้ำต้านความเมื่อยล้า | 10 '4 " | หลุมระบายน้ำ | ยางสำหรับงานหนัก | ฿25,064 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.