APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF402 พัดลมแกน 100/208vac 75-1 / 2 นิ้ว H 29in W
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมแกน |
แอมป์ | 15.0/20.0 |
ตลับ | ลูกบอล |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1600 |
ทบ | 79 |
ความลึก | 10 " |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ขั้ว |
แฟน Dia. | 6" |
RPM ของพัดลม | 1100 |
ความสูง | 75.5 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | Black |
วัสดุที่ใช้ผลิต | หล่ออลูมิเนียม |
Hz | 50/60 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
การติด | ชั้น |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | อินพุต IEC-320 C14 ถึง 5-15P |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
การป้องกันความร้อน | อิมพีแดนซ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 100 / 208 VAC |
วัตต์ | 1200 |
ความกว้าง | 29 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 99.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 191.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8414596090 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.