APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF201BLK พัดลมแกน 120vac 3-7/16in H 17in W
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมแกน |
แอมป์ | 15.0/20.0 |
ตลับ | ลูกบอล |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 260 |
ความลึก | 31 " |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ขั้ว |
แฟน Dia. | 6" |
RPM ของพัดลม | 1100 |
ความสูง | 3.437 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | Black |
วัสดุที่ใช้ผลิต | หล่ออลูมิเนียม |
Hz | 60 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
การติด | ชั้น |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | อินพุต C-13 ถึง 5-15P |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
การป้องกันความร้อน | อิมพีแดนซ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
วัตต์ | 150 |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8414596090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ทบ | วัตต์ | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF402 | 100 / 208 VAC | 1600 | 79 | 1200 | 29 " | 10 " | 75.5 " | 50/60 | ฿275,157 | RFQ
| |
ACF400 | 100 / 208 VAC | 1600 | 79 | 1200 | 23.5 " | 10 " | 75.5 " | 50/60 | ฿263,681 | RFQ
| |
ACF002 | 208 / 230 VAC | 420 | 70 | 230 | 16 3 / 5 " | 29 " | 3.5 " | 50/60 | ฿82,035 | ||
ACF001 | 120 VAC | 503 | - | 240 | 16 3 / 5 " | 29 " | 3.5 " | 60 | ฿82,035 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.