APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK อัพ 500va 300w 120v 1ph
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบ UPS |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 15 นาที/4นาที |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 11.2 " |
จอแสดงผลประเภท | LED |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ของ ENERGY STAR คะแนน |
ความสูง | 6.5 " |
Hz | 50/60 |
ใส่ปัจจุบัน | 12.0A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
การติด | ชั้น |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนร้านค้า | 6 |
ประเภท Outlet | (3) UPS / Surge, (3) ไฟกระชาก |
แรงดันเอาท์พุท | 120 VAC |
ระยะ | 1 |
พอร์ต | USB |
กำลังไฟ | 500VA |
เวลาโอน | 8 ถึง 10 มิลลิวินาที |
ประเภท UPS | สแตนด์บาย |
วัตต์ | 300W |
ความกว้าง | 3.6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.03 |
รหัส HS | 8504409580 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนร้านค้า | ความยาวสายไฟ | ความลึก | ประเภท Outlet | พอร์ต | กำลังไฟ | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีอาร์700จี | 6 | 6ft | 12.2 " | (3) UPS / Surge, (3) ไฟกระชาก | USB | 700VA | 420W | 5.4 " | ฿11,420 | ||
พ.ศ. 600M1 | 7 | 5ft | 4.1 " | พรั่งพรู | USB, RJ45 Serial, สมาร์ทสล็อต | - | 330.0W | 10.8 " | ฿7,071 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.