APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P6V อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Av 120v 6 Outlet
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
ความลึก | 2.25 " |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทของอุปกรณ์ | พลาสติก |
ประเภทตัวกรอง | กรอง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความยาว | 6.5 " |
กระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้นฟ้าผ่า | 1700 จูล |
วัสดุ | เหล็ก, พลาสติก |
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง | 120 |
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด | 120 |
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส | 120 |
โหมดการป้องกัน | การป้องกันและกรองไฟกระชาก |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนอยู่คนเดียว |
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR | 100 kHz ถึง 10 MHz |
กระแสไฟที่กำหนด | 20kA |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับจูล | 1700 |
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน | 15A |
ชนิดภาพเขียน | เสียง / วิดีโอ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | น้อยกว่า 330 |
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | น้อยกว่า 330 |
ความกว้าง | 4.5 " |
เครื่องวัดสายไฟ | 5-15R |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.86 |
รหัส HS | 8536308000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
พีทูวี | ฿2,740 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.