Apc By Schneider P4v | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Av 120v 4 ช่อง | 43y958 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P4V เครื่องป้องกันไฟกระชาก Av 120v 4 เต้าเสียบ | AG6QKK 43Y958

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P4V อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Av 120v 4 Outlet

In Stock
รายการ: AG6QKK รุ่น: P4Vข้ามอ้างอิง: 43Y958

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,740 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก2.25 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็ก
ประเภทของอุปกรณ์พลาสติก
ประเภทตัวกรองกรอง
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความยาว6.5 "
กระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้นฟ้าผ่า1700 จูล
วัสดุเหล็ก, พลาสติก
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง120
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด120
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส120
โหมดการป้องกันการป้องกันและกรองไฟกระชาก
สไตล์การติดตั้งยืนอยู่คนเดียว
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR100 kHz ถึง 10 MHz
กระแสไฟที่กำหนด20kA
ระยะ1
จัดอันดับจูล1700
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน15A
ชนิดภาพเขียนเสียง / วิดีโอ
แรงดันไฟฟ้า120
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 330
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 330
ความกว้าง4.5 "
เครื่องวัดสายไฟ5-15R

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)19.3
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8536308000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P6V อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Av 120v 6 เต้าเสียบ | AG6QKL 43Y959 พีทูวี-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P4V อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Av 120v 4 Outlet
฿2,740 / หน่วย