จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APEX-TOOLS 492-C-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | ดอกสว่าน AG9VZL 22PG49

APEX-TOOLS 492-C-PZDX-5PK พาวเวอร์บิต #2 Pozidrive 1/4 Shank PK5

In Stock
รายการ: AG9VZL รุ่น: 492-C-PZDX-5PKอ้างโยง: 22PG49
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
฿2,480 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์บิต
วิธีการสมัครพลัง
สไตล์บิตโปซิดริฟ (R)
เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จ
วัสดุS2 Steel
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ขนาดจุด#2
SAE หรือเมตริกSAE

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)0.89
ความยาวเรือ (ซม.)19.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาดก้านหกเหลี่ยม: 1/4 "
  • สไตล์ก้าน: Hex Power Drive
  • Single End / Double End: ปลายเดี่ยว
  • คะแนนผลกระทบ: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดจุดราคา
APEX-TOOLS 492-A-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | ดอกสว่าน AG9VVP 22PF31 492-A-PZDX-5PKพาวเวอร์บิต2.75 "#2฿970
APEX-TOOLS 492-B-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | ดอกสว่าน AG9VVW 22PF38 492-B-PZDX-5PKพาวเวอร์บิต3.5 "#2฿1,139
APEX-TOOLS 491-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | ดอกสว่าน AG9VWG 22PF48 491-PZDX-5PKพาวเวอร์บิต1 15 / 16 "#1฿1,311
APEX-TOOLS 440-1-PZDX-5PK ไขควงบิต #1 PZ 1/4 Shank PK5 | AG9VWP 22PF62 440-1-PZDX-5PKแทรกบิต1"#1฿1,433
APEX-TOOLS 440-215-PZDX-5PK ไขควงบิต #2 PZ 1/4 ก้าน PK5 | AG9VXV 22PG03 440-215-PZDX-5PKแทรกบิต1.5 "#2฿1,868
APEX-TOOLS 493-A-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 ก้าน PK5 | AG9VYL 22PG22 493-A-PZDX-5PKพาวเวอร์บิต2.75 "#3฿2,037
APEX-TOOLS 491-B-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | ดอกสว่าน AG9VYU 22PG29 491-B-PZDX-5PKพาวเวอร์บิต3.5 "#1฿2,097

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APEX-TOOLS 492-C-PZDX-5PK พาวเวอร์บิต #2 Pozidrive 1/4 Shank PK5
฿2,480 / หน่วย