เอเพ็กซ์ Sz-23-5pk | บิตไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้วไดรฟ์ Pk5 | 22pj12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APEX-TOOLS SZ-23-5PK ดอกขับเหลี่ยม 1/2 นิ้ว ดอกขับ Pk5 | AF7VGC 22PJ12

APEX-TOOLS SZ-23-5PK ไดรฟ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสไดรฟ์ 1/2 นิ้ว Pk5

In Stock
รายการ: AF7VGC รุ่น: SZ-23-5PKข้ามอ้างอิง: 22PJ12
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
฿8,035 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแควร์ไดรฟ์บิต
ความยาวบิต2.5 "
สไตล์บิตแม่มด
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
เสร็จสิ้นทาน้ำมัน
ความยาวของการแทรก1-3 / 8 "
วัสดุเหล็ก
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
SAE หรือเมตริกSAE
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ขนาดเคล็ดลับ5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)0.89
ความยาวเรือ (ซม.)19.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8207906000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์จำนวนคะแนน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดเคล็ดลับราคา
APEX-TOOLS 853PT-1PK ไขควง บิต เม็ดมีด #3 | AF7VFF 22PG07 853PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#3฿1,524
APEX-TOOLS 854PT-1PK ไขควงบิต Service Drive Bit #4 | AF7VFH 22PG43 854PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#4฿1,922
APEX-TOOLS HTS-3A-1PK ไขควงบิต Service Drive Bit #3 | AF7VFK 22PH14 เอชทีเอส-3เอ-1พีเค3 / 8 "11.25 "SAE#3฿2,878
APEX-TOOLS 832PT-5PK ไขควงบิต Service Drive Bit #2 Pk5 | AF7VFN 22PH53 832PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#2฿4,757
APEX-TOOLS 833PT-5PK ไขควงบิต Service Drive Bit #3 Pk5 | AF7VFP 22PH57 833PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#3฿4,744
APEX-TOOLS SZ-15-5PK ไขควงบิตบริการไดรฟ์บิต 5/16 นิ้ว Pk5 | AF7VFX 22PJ01 SZ-15-5PK3 / 8 "62.25 "SAE5 / 16 "฿7,472
APEX-TOOLS SZ-10-5PK ไขควงบริการไดรฟ์ 1/8 นิ้ว Pk5 | AF7VFY 22PJ02 SZ-10-5PK3 / 8 "62.25 "SAE1 / 8 "฿7,571

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APEX-TOOLS SZ-23-5PK ไดรฟ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสไดรฟ์ 1/2 นิ้ว Pk5
฿8,035 / หน่วย