APEX-TOOLS T18S0035RD แผ่นระบายน้ำต้านความเมื่อยล้า แดง 3 x 5 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue |
พื้นผิวกันลื่น | ใช่ |
ยาแก้ปวด | ใช่ |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยาง |
สี | สีแดง |
หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | 35 |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 5ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
คุณสมบัติของเสื่อ | ย้อนกลับได้, Grease Proof |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ไม่มีทางลาด |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | หลุมระบายน้ำ |
วัสดุ | ยาง |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | วงกลม |
ขนาดของรูระบายน้ำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.625 " |
วัสดุพื้นผิว | ยาง |
ความหนา | 5 / 8 " |
เชื่อมปลอดภัย | ใช่ |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 98.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 4016910000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คุณสมบัติของเสื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
T18S0035BL | Black | กลับได้ | ฿6,178 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.