APEX-TOOLS T23S0034BL เสื่อกันความเมื่อยล้า สีดำ 4 x 3 ฟุต มีกระดุม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า |
พื้นผิวกันลื่น | ใช่ |
ยาแก้ปวด | ใช่ |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยาง |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | 50 |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 4ft |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ไม่มีทางลาด |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
วัสดุ | ยาง |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | วงกลม |
ขนาดของรูระบายน้ำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.500 " |
วัสดุพื้นผิว | ยาง |
ความหนา | 3 / 8 " |
เชื่อมปลอดภัย | ใช่ |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 100.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 40169100 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | ความยาว | ขนาดของรูระบายน้ำ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T18S0046BL | 12.5 | 6" | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.625 " | 5 / 8 " | 4ft | ฿12,818 | ||
T23S0038BL | 50 | 8ft | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.500 " | 3 / 8 " | 3ft | ฿11,326 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.