APOLLO VALVES 14-207-08 Safety Relief Valve 3 นิ้ว 15 Psi Bronze
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วระบายความปลอดภัย |
วัสดุของตัวเครื่อง | หล่อบรอนซ์ |
วัสดุดิสก์ | PTFE |
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | ม.ป.ท |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | เอฟเอ็นพีที |
ความสูงโดยรวม | 9.375 " |
ช่วงความดัน | 5 ถึง 15 psi |
วัสดุเบาะ | ชุบโครเมี่ยม |
วัสดุสปริง | เหล็กกันสนิม |
ความจุไอน้ำ | 6843 ปอนด์ / ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ก้านทดสอบ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 8481400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.