อพอลโล 36lf20701 | วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/2 นิ้ว | 40d812 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 36LF20701 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/2 นิ้ว | AD3LYC 40D812 / 36LF-207-01

APOLLO VALVES 36LF20701 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3LYC รุ่น: 36LF20701ข้ามอ้างอิง: 40D812 / 36LF-207-01
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
฿19,168 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความสูง8 8 / 9 "
ความยาว5.375 "
วัสดุตะกั่วทองแดงฟรี
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงการปรับความดัน25 ถึง 75 psi
เครื่องกรองน้ำไม่
ประเภทวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8481100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความสูงชิ้นความยาวขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 36LF10301 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AD3LXR 40D802 / 36LF-103-01 36LF10301FNPT สหภาพเดียว5 8 / 9 "วาล์วลดแรงดันน้ำ4 57 / 64 "1 / 2 "฿6,491
APOLLO VALVES 36LF10401 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | AD3LXT 40D803 / 36LF-104-01 36LF10401FNPT สหภาพเดียว5 8 / 9 "วาล์วลดแรงดันน้ำ4 57 / 64 "3 / 4 "฿6,602
APOLLO VALVES 36LF10501 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1 นิ้ว | AD3LXU 40D804 / 36LF-105-01 36LF10501FNPT สหภาพเดียว6 8 / 9 "วาล์วลดแรงดันน้ำ5.5 "1"฿8,670
APOLLO VALVES 36LF10601 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/4 นิ้ว | AD3LXV 40D805 / 36LF-106-01 36LF10601FNPT สหภาพเดียว8 8 / 9 "วาล์วลดแรงดันน้ำ6.5 "1.25 "฿21,654
APOLLO VALVES 36LF10701 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/2 นิ้ว | AD3LXW 40D806 / 36LF-107-01 36LF10701FNPT สหภาพเดียว8 8 / 9 "วาล์วลดแรงดันน้ำ6.625 "1.5 "฿24,831
APOLLO VALVES 36LF10801 วาล์วลดแรงดันน้ำ 2 นิ้ว | AD3LXX 40D807 / 36LF-108-01 36LF10801FNPT สหภาพเดียว11.5 "วาล์วลดแรงดันน้ำ8.5 "2"฿43,129
APOLLO VALVES 36LF20301 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AD3LXY 40D808 / 36LF-203-01 36LF20301เอฟเอ็นพีที5 8 / 9 "วาล์วลดแรงดันน้ำ4"1 / 2 "฿5,600

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 36LF20701 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/2 นิ้ว
฿19,168 / หน่วย