APOLLO VALVES 4ALF205A2F ตัวป้องกันการไหลย้อนของโซนแรงดันที่ลดลง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วทองแดงฟรี |
การเชื่อมต่อ | NPT |
ความสูง | 8" |
ความยาว | 14.63 " |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ขนาด | 1" |
ชั่วคราว พิสัย | 33 องศาถึง 180 องศา F |
ความกว้าง | 3.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
รหัส HS | 8481301090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ALF203A2F | 7.125 " | กดลดลง การประกอบโซน | 11.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | ฿26,667 | |
4ALF204A2F | 7.375 " | กดลดลง การประกอบโซน | 12.75 " | 3 / 4 " | 3.12 " | ฿27,507 | |
4ALF206T2F | 9.875 " | กดลดลง การประกอบโซน | 18.625 " | 1.25 " | 5.125 " | ฿48,912 | |
4ALF207T2F | 9.875 " | กดลดลง การประกอบโซน | 18.75 " | 1.5 " | 5.125 " | ฿55,255 | |
4ALF208T2F | 11 " | กดลดลง การประกอบโซน | 21.125 " | 2" | 5.875 " | ฿58,308 | |
4ALF20903 XNUMX | - | ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | - | - | - | ฿163,091 | |
4ALF20G01 | - | ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | - | - | - | ฿1,485,155 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.