อพอลโล 4nlf3a22a | เช็ควาล์วคู่ 3/8 นิ้ว Npt ไร้สารตะกั่ว สีบรอนซ์ | 40d858 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 4NLF3A22A Dual Check Valve 3/8 นิ้ว Npt Lead Free Bronze | AD3LZW 40D858 / 4NLF-3A2-2A

APOLLO VALVES 4NLF3A22A เช็ควาล์วคู่ 3/8 นิ้ว Npt Lead Free Bronze

In Stock
รายการ: AD3LZW รุ่น: 4NLF3A22Aข้ามอ้างอิง: 40D858 / 4NLF-3A2-2A
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
฿3,028 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วตรวจสอบคู่
ตามมาตรฐานนศ.372
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
ความยาว3 21 / 64 "
วัสดุตะกั่วทองแดงฟรี
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด3 / 8 "
UPC670750509858

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความยาวขนาดราคา
APOLLO VALVES 4NLF3A44B Dual Check Valve 3/4 นิ้ว Npt Lead Free Bronze | AD3LZX 40D861 4NLF3A44BNPT4.375 "3 / 4 "฿3,069
APOLLO VALVES 4NLF3S65A Dual Check Valve 1 นิ้ว Swv x Npt Lead Free Bronze | AD3LZZ 40D865 4NLF3S65ASWV X NPT4.75 "1"฿4,307
APOLLO VALVES 4NLF3A22AC Dual Check, 3/8 นิ้ว NPT สีบรอนซ์ | BP4LRW 4NLF3A22AC---฿6,911
APOLLO วาล์ว 4NLF3S65B Dual Check ขนาด 1 x 1 นิ้ว MNPT | BP4LRX 4NLF3S65B---฿10,218

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 4NLF3A22A เช็ควาล์วคู่ 3/8 นิ้ว Npt Lead Free Bronze
฿3,028 / หน่วย