จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 523EDBKMAA0500 วาล์วนิรภัยแบบป๊อป 3/4 x 1-1/4in 500psi | AA9DFR 1CKZ4

APOLLO VALVES 523EDBKMAA0500 ป๊อปเซฟตี้วาล์ว 3/4 x 1-1/4in 500psi

In Stock
รายการ: AA9DFR รุ่น: 523EDBKMAA0500ข้ามอ้างอิง: 1CKZ4
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
฿29,950 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วบรรเทาความปลอดภัย POP
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
วัสดุดิสก์เหล็กสแตนเลส 316
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet1.25 "
ประเภท Outletม.ป.ท
ความสูงโดยรวม9"
ช่วงความดัน15 ถึง 900 psi
วัสดุเบาะโลหะ
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความจุไอน้ำ5709 ปอนด์ / ชม.
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 422 องศา F
ก้านทดสอบใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภท Outletวัสดุของตัวเครื่องวัสดุดิสก์ความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงความดันชั่วคราว พิสัยก้านทดสอบราคา
APOLLO VALVES 511DCDKMAA0150 วาล์วนิรภัยแบบป๊อป 1/2 x 3/4 นิ้ว 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150ม.ป.ทบรอนซ์เหล็กสแตนเลส 3167.5 "-15 ถึง 300 psi-60 องศาถึง 406 องศา Fไม่฿11,619
APOLLO VALVES 511DDDKMAA0150 Pop Safety Valve 3/4 นิ้ว 150 Psi สีบรอนซ์ | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150ม.ป.ทบรอนซ์เหล็กสแตนเลส 3167.5 "-15 ถึง 300 psi-60 องศาถึง 406 องศา Fไม่฿11,979
APOLLO VALVES 511EDBKMAA0150 วาล์วนิรภัยแบบป๊อป 3/4 x 1-1/4นิ้ว 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150ม.ป.ทบรอนซ์เหล็กสแตนเลส 3169"-15 ถึง 300 psi-60 องศาถึง 406 องศา Fไม่฿13,647
APOLLO VALVES 511EEBKMAA0150 วาล์วนิรภัยแบบป๊อป 1 x 1-1/4 นิ้ว 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150ม.ป.ทบรอนซ์เหล็กสแตนเลส 3169"-15 ถึง 300 psi-60 องศาถึง 406 องศา Fไม่฿13,243
APOLLO VALVES 511FEBKMAA0150 วาล์วนิรภัยแบบป๊อป 1 x 1-1/2 นิ้ว 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511FEBKMAA0150ม.ป.ทบรอนซ์เหล็กสแตนเลส 31610.25 "-15 ถึง 300 psi-60 องศาถึง 406 องศา Fไม่฿16,197
APOLLO VALVES 511GFBKMAA0150 วาล์วนิรภัยแบบป๊อป 1-1/4 x 2 นิ้ว 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150ม.ป.ทบรอนซ์เหล็กสแตนเลส 31613.25 "-15 ถึง 300 psi-60 องศาถึง 406 องศา Fไม่฿19,284
APOLLO VALVES 511HGBKMAA0150 วาล์วนิรภัยแบบป๊อป 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGGBKMAA0150ม.ป.ทบรอนซ์เหล็กสแตนเลส 31615 "-15 ถึง 300 psi-60 องศาถึง 406 องศา Fไม่฿35,414

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 523EDBKMAA0500 ป๊อปเซฟตี้วาล์ว 3/4 x 1-1/4in 500psi
฿29,950 / หน่วย