อพอลโล 61LF-103-01 | เช็ควาล์ว ตะกั่วฟรี สีบรอนซ์ 1/2 นิ้ว | 40d880 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 61LF-103-01 เช็ควาล์ว ไร้สารตะกั่ว สีบรอนซ์ 1/2 นิ้ว | AD3MAQ 40D880

APOLLO VALVES 61LF-103-01 เช็ควาล์วตะกั่วฟรีบรอนซ์ 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3MAQ รุ่น: 61LF-103-01ข้ามอ้างอิง: 40D880
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
฿1,896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
ตามมาตรฐานNSF61-G, NSF 383
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล1.4 กรัมต่อนาที
ขนาด Hex1-3 / 25 "
ความยาว2 5 / 16 "
วัสดุตะกั่วทองแดงฟรี
สูงสุด แรงดันไอน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำCWP แบบไม่ช็อต 400 psi
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม1 3 / 25 "
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
ขนาด1 / 2 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC670750449239
ความกว้าง1 3 / 25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8481301010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลขนาด Hexความยาวความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
APOLLO VALVES 61LF-101-01 เช็ควาล์ว ตะกั่วฟรีบรอนซ์ 1/4 นิ้ว | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 กรัมต่อนาที1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "฿1,924
APOLLO VALVES 61LF-102-01 เช็ควาล์ว ตะกั่วฟรีบรอนซ์ 3/8 นิ้ว | AD3MAP 40D879 61LF-102-011.21 กรัมต่อนาที1-3 / 25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "฿2,298
APOLLO VALVES 61LF-104-01 เช็ควาล์ว ตะกั่วฟรีบรอนซ์ 3/4 นิ้ว | AD3MAR 40D881 61LF-104-013.53 กรัมต่อนาที1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "฿2,682
APOLLO VALVES 61LF-105-01 เช็ควาล์ว Lead Free Bronze 1 Inch | AD3MAT 40D882 61LF-105-016 กรัมต่อนาที1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "฿3,678
APOLLO VALVES 61LF-106-01 เช็ควาล์ว Lead Free Bronze 1-1/4 นิ้ว | AD3MAU 40D883 61LF-106-0144 กรัมต่อนาที2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "฿6,279
APOLLO VALVES 61LF-107-01 เช็ควาล์ว Lead Free Bronze 1-1/2 นิ้ว | AD3MAV 40D884 61LF-107-0165 กรัมต่อนาที2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "฿9,375
APOLLO VALVES 61LF-108-01 เช็ควาล์ว Lead Free Bronze 2 Inch | AD3MAW 40D885 61LF-108-0181 กรัมต่อนาที3-17 / 25 "6"3 17 / 25 "2"3 17 / 25 "฿18,409

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 61LF-103-01 เช็ควาล์วตะกั่วฟรีบรอนซ์ 1/2 นิ้ว
฿1,896 / หน่วย