อพอลโล 70-308-01 | บอลวาล์วสีบรอนซ์ ซิงเกิลยูเนี่ยน Fnpt 2 In | 1ckh6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70-308-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ single Union Fnpt 2 In | AA9DAX 1CKH6

APOLLO VALVES 70-308-01 บรอนซ์บอลวาล์ว Single Union Fnpt 2 In

In Stock
รายการ: AA9DAX รุ่น: 70-308-01ข้ามอ้างอิง: 1CKH6
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
฿15,416 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวอินไลน์สหภาพเดียว
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ2"
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 450 องศา F
UPC670750670350
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.67
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 70-301-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Union Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--฿1,813
APOLLO VALVES 70-302-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Union Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--฿2,139
APOLLO VALVES 70-303-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Union Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1 70-303-01FNPT x FNPT1 / 2 "--฿2,380
APOLLO VALVES 70-304-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Union Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--฿4,188
APOLLO VALVES 70-305-01A บอลวาล์วสีบรอนซ์ Single Union Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70, 305-01AFNPT x FNPT1"--฿5,386
APOLLO VALVES 70-306-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Union Fnpt 1-1/4 In | AA9DAV 1CKH4 70-306-01FNPT x FNPT1.25 "--฿6,936
APOLLO VALVES 70-307-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Union Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--฿8,921

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70-308-01 บรอนซ์บอลวาล์ว Single Union Fnpt 2 In
฿15,416 / หน่วย