อพอลโล 70lf-103-hc | บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1/2 In | 40d890 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70LF-103-HC บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1/2 In

In Stock
รายการ: AD3MBB รุ่น: 70LF-103-HCข้ามอ้างอิง: 40D890
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
฿2,968 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองแดงไร้สารตะกั่ว
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT X ฝาปิดท่อ
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดC27450LF ทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อท่าเรือขนาดชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 70LF-104-HC บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBC 40D891 70LF-104-HCFNPT X ฝาปิดท่อ3 / 4 "Standard --฿3,711
APOLLO VALVES 70LF105HC บอลวาล์ว ขนาด 1 นิ้ว NPT สายยาง 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | CA3AXK 70LF105HCเอฟเอ็นพีที--1"ตัวเลือกเกลียวท่อและฝาปิด฿4,622
APOLLO VALVES 70LF10304HC บอลวาล์ว, 1/2 นิ้ว NPT x ท่อ 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | CC6ECQ 70LF10304HCเอฟเอ็นพีที--1 / 2 "2-1 / 4 "Stem Extension, Hose Thread และ Cap Option฿3,455
APOLLO VALVES 70LF10427HC บอลวาล์ว, 3/4 นิ้ว NPT x ท่อ 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | CC6ECV 70LF10427HCเอฟเอ็นพีที--3 / 4 "สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut, Hose Thread และ Cap Option฿4,336
APOLLO VALVES 70LF10404HC บอลวาล์ว, 3/4 นิ้ว NPT x ท่อ 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | CC6ECW 70LF10404HCเอฟเอ็นพีที--3 / 4 "2-1 / 4 "Stem Extension, Hose Thread และ Cap Option฿4,602
APOLLO VALVES 70LF10504HC บอลวาล์ว ท่อ NPT 1 นิ้ว x 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | CC6EDC 70LF10504HCเอฟเอ็นพีที--1"2-1 / 4 "Stem Extension, Hose Thread และ Cap Option฿5,231

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70LF-103-HC บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1/2 In
฿2,968 / หน่วย