APOLLO VALVES 70LF-109-01 บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Fnpt 2-1 / 2 In
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองแดงไร้สารตะกั่ว |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
จัดการวัสดุ | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 600 psi |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 150 psi |
ขนาดท่อ | 2.5 " |
ท่าเรือ | Standard |
วัสดุซีล | PTFE |
วัสดุเบาะ | ร.ฟ.ท |
วัสดุต้นกำเนิด | C27450LF ทองเหลือง |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | -50 องศาถึง 400 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8481801085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาด | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุต้นกำเนิด | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ประเภทการเชื่อมต่อ | จัดการวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF-100-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว | ทองแดงไร้สารตะกั่ว | C27450LF ทองเหลือง | -50 องศาถึง 400 องศา F | - | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿41,370 | |
70LF-10A-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว | ทองแดงไร้สารตะกั่ว | C27450LF ทองเหลือง | -50 องศาถึง 400 องศา F | - | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿43,789 | |
70LF-101-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว | ตะกั่วทองแดงต่ำ | C27450LF ทองเหลือง | -20 องศาถึง 450 องศา F | - | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿1,696 | |
70LF-102-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว | ตะกั่วทองแดงต่ำ | C27450LF ทองเหลือง | -20 องศาถึง 450 องศา F | - | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿1,793 | |
70LF-103-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว | ตะกั่วทองแดงต่ำ | C27450LF ทองเหลือง | -20 องศาถึง 450 องศา F | - | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿1,555 | |
70LF-104-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว | ตะกั่วทองแดงต่ำ | C27450LF ทองเหลือง | -20 องศาถึง 450 องศา F | - | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿2,898 | |
70LF-105-01 | - | ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว | ตะกั่วทองแดงต่ำ | C27450LF ทองเหลือง | -20 องศาถึง 450 องศา F | - | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿3,652 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.