อพอลโล 70lf-143-01 | บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1/2 In | 40d897 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70LF-143-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1/2 นิ้ว | AD3MBJ 40D897

APOLLO VALVES 70LF-143-01 บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1/2 In

In Stock
รายการ: AD3MBJ รุ่น: 70LF-143-01ข้ามอ้างอิง: 40D897
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
฿2,667 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองแดงไร้สารตะกั่ว
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อท่าเรือขนาดชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 70LF-140-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Standard --฿48,422
APOLLO VALVES 70LF-141-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "เต็ม--฿2,624
APOLLO VALVES 70LF-142-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "เต็ม--฿2,630
APOLLO VALVES 70LF-144-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Standard --฿4,472
APOLLO VALVES 70LF-145-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"Standard --฿5,329
APOLLO VALVES 70LF-146-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Standard --฿7,358
APOLLO VALVES 70LF-147-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Fnpt 1-1/2 ใน | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "Standard --฿10,520

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70LF-143-01 บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1/2 In
฿2,667 / หน่วย