อพอลโล 70lf-203-hc | บัดกรีบอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว 1/2 ใน | 40d907 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70LF-203-HC บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1/2 นิ้ว | AD3MBU 40D907

APOLLO VALVES 70LF-203-HC บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1/2 In

In Stock
รายการ: AD3MBU รุ่น: 70LF-203-HCข้ามอ้างอิง: 40D907
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
฿2,480 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองแดงไร้สารตะกั่ว
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อบัดกรี x ฝาท่อ
จัดการวัสดุสแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดC27450LF ทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "
UPC670750629334
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อท่าเรือขนาดขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 70LF-204-HC บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 3/4 นิ้ว | AD3MBV 40D908 70LF-204-HCบัดกรี x ฝาท่อ3 / 4 "Standard -3 / 4 "-฿3,401
APOLLO VALVES 70LF20304HC บอลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว บัดกรี ท่อขนาด 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | BZ3UHM 70LF20304HCประสาน--1 / 2 "-2-1 / 4 "Stem Extension, Hose Thread และ Cap Option฿3,455
APOLLO VALVES 70LF20404HC บอลวาล์ว ขนาด 3/4 นิ้ว บัดกรี ท่อขนาด 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | BZ3UHP 70LF20404HCประสาน--3 / 4 "-2-1 / 4 "Stem Extension, Hose Thread และ Cap Option฿4,602
APOLLO VALVES 70LF20411HC บอลวาล์ว ขนาด 3/4 นิ้ว บัดกรี ท่อขนาด 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | CA2HYJ 70LF20411HCประสาน--3 / 4 "-ที่จับฉนวนเทอร์มาซีลเกลียวท่อและตัวเลือกฝาปิด฿5,324

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70LF-203-HC บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1/2 In
฿2,480 / หน่วย