อพอลโล 70lf24401 | 70lf-244-01 | 40d914 บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70LF24401 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 3/4 นิ้ว | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01

APOLLO VALVES 70LF24401 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่วบัดกรี 3/4 In

In Stock
รายการ: AD3MCB รุ่น: 70LF24401ข้ามอ้างอิง: 40D914 / 70LF-244-01
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
฿3,385 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองแดงไร้สารตะกั่ว
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อบัดกรี x ประสาน
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
UPC670750619519
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อท่าเรือขนาดขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 70LF24201 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่ว Solder 3/8 In | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201บัดกรี x ประสาน3 / 8 "เต็ม-3 / 8 "-฿1,821
APOLLO VALVES 70LF24301 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่วบัดกรี 1/2 นิ้ว | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301บัดกรี x ประสาน1 / 2 "เต็ม-1 / 2 "-฿2,015
APOLLO VALVES 70LF24501 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1 นิ้ว | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501บัดกรี x ประสาน1"Standard -1"-฿4,148
APOLLO VALVES 70LF24601 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1-1/4 นิ้ว | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601บัดกรี x ประสาน1.25 "Standard -1.25 "-฿6,757
APOLLO VALVES 70LF24701 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1-1/2 นิ้ว | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01 70LF24701บัดกรี x ประสาน1.5 "Standard -1.5 "-฿8,946
APOLLO VALVES 70LF24801 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่ว Solder 2 In | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01 70LF24801บัดกรี x ประสาน2"Standard -2"-฿11,154
APOLLO VALVES 70LF24901 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 2-1/2 ใน | AD3MCG 40D919 / 70LF-249-01 70LF24901บัดกรี x ประสาน2.5 "Standard -2.5 "-฿39,483

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70LF24401 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่วบัดกรี 3/4 In
฿3,385 / หน่วย