APOLLO VALVES 72-108-01 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 2 In
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้าคาร์บอน |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
จัดการวัสดุ | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 3000 psig |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 150 psi |
ขนาดท่อ | 2" |
ท่าเรือ | Standard |
วัสดุซีล | ร.ฟ.ท |
วัสดุเบาะ | ร.ฟ.ท |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 450 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8481803070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุเบาะ | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาด | วัสดุต้นกำเนิด | ชั่วคราว พิสัย | ประเภทการเชื่อมต่อ | จัดการวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-103-01 | ร.ฟ.ท | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม | -20 องศาถึง 450 องศา F | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿6,365 | |
72-104-01 | ร.ฟ.ท | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม | -20 องศาถึง 450 องศา F | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿7,982 | |
72-105-01 | ร.ฟ.ท | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม | -20 องศาถึง 450 องศา F | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿10,869 | |
72-106-01 | ร.ฟ.ท | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม | -20 องศาถึง 450 องศา F | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿15,553 | |
72-107-01 | โพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรง | เหล็ก | เหล็ก | - | เหล็ก | -20 องศา ถึง 450 องศา NS | FNPT x FNPT | เหล็ก | ฿17,814 | |
72-106-19 | - | - | - | 1.25 " | - | - | เอฟเอ็นพีที | - | ฿18,045 | RFQ
|
72-104-19 | - | - | - | 3 / 4 " | - | - | เอฟเอ็นพีที | - | ฿8,859 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.