อพอลโล 73a-104-01a | Cs บอลวาล์วเซฟตี้ Fnpt 3/4 In | 1ckk7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 73A-104-01A Cs บอลวาล์วกันไฟ Fnpt 3/4 In | AA9DBT 1CKK7

APOLLO VALVES 73A-104-01A Cs บอลวาล์วเซฟไฟ Fnpt 3/4 In

In Stock
รายการ: AA9DBT รุ่น: 73A-104-01Aข้ามอ้างอิง: 1CKK7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,846 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าคาร์บอน A108 ชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 2000 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลร.ฟ.ท
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าคาร์บอน Melonite
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกบอลประเภทการเชื่อมต่อชิ้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อวัสดุซีลชั่วคราว พิสัยราคา
APOLLO VALVES 73A-101-01A Cs บอลวาล์วกันไฟ Fnpt 1/4 In | AA9DBP 1CKK4 73A-101-01Aเหล็กกล้าคาร์บอน A108 ชุบโครเมียมFNPT x FNPTบอลวาล์วWOG 2000 psi1 / 4 "ร.ฟ.ท20 องศาถึง 450 องศา F฿2,492
APOLLO VALVES 73A-102-01A Cs บอลวาล์วกันไฟ Fnpt 3/8 In | AA9DBQ 1CKK5 73A-102-01Aเหล็กกล้าคาร์บอน A108 ชุบโครเมียมFNPT x FNPTบอลวาล์วWOG 2000 psi3 / 8 "ร.ฟ.ท20 องศาถึง 450 องศา F฿2,591
APOLLO VALVES 73A-103-01A Cs บอลวาล์วกันไฟ Fnpt 1/2 In | AA9DBR 1CKK6 73A-103-01Aเหล็กกล้าคาร์บอน A108 ชุบโครเมียมFNPT x FNPTบอลวาล์วWOG 2000 psi1 / 2 "ร.ฟ.ท20 องศาถึง 450 องศา F฿2,630
APOLLO VALVES 73A-105-01A Cs บอลวาล์วกันไฟ Inline Fnpt 1 In | AA9DBU 1CKK8 73A-105-01Aเหล็กกล้าคาร์บอน A108 ชุบโครเมียมFNPT x FNPTบอลวาล์วWOG 2000 psi1"ร.ฟ.ท20 องศาถึง 450 องศา F฿5,497
APOLLO VALVES 73A-106-01 Cs บอลวาล์วกันไฟ Fnpt 1-1/4 In | AA9DBV 1CKK9 73A-106-01เหล็กกล้าคาร์บอน A108 ชุบโครเมียมFNPT x FNPTบอลวาล์วWOG 1500 psi1.25 "ร.ฟ.ท20 องศาถึง 450 องศา F฿8,817
APOLLO VALVES 73A-107-01 Cs บอลวาล์วกันไฟ Fnpt 1-1/2 In | AA9DBW 1CKL1 73A-107-01เหล็กกล้าคาร์บอน A108 ชุบโครเมียมFNPT x FNPTบอลวาล์วWOG 1500 psi1.5 "ร.ฟ.ท20 องศาถึง 450 องศา F฿9,713
APOLLO VALVES 73A-108-01 Cs บอลวาล์วกันไฟ Inline Fnpt 2 In | AA9DBX 1CKL2 73A-108-01เหล็กกล้าคาร์บอน A108 ชุบโครเมียมFNPT x FNPTบอลวาล์วWOG 1500 psi2"ร.ฟ.ท20 องศาถึง 450 องศา F฿14,005

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 73A-104-01A Cs บอลวาล์วเซฟไฟ Fnpt 3/4 In
฿3,846 / หน่วย