จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 75-108-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ อินไลน์ FNPT 2 นิ้ว เต็มพอร์ต | AE8WKQ 6FXZ5

APOLLO VALVES 75-108-01 บรอนซ์ บอลวาล์ว อินไลน์ FNPT 2 นิ้ว เต็มพอร์ต

In Stock
รายการ: AE8WKQ รุ่น: 75-108-01อ้างอิงข้าม: 6FXZ5
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
฿11,083 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ2"
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดB16 ทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.94
ความสูงของเรือ (ซม.)24.38
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.15
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • APOLLO 75-108-01 ล็อคบอลวาล์วสีบรอนซ์ที่ออกแบบตามมาตรฐาน OSHA สำหรับการควบคุมการไหลและการควบคุมแรงดันด้วยของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสารละลายและก๊าซ
  • สามารถล็อคกุญแจในตำแหน่งเปิดหรือปิดโดยใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกัน
  • มีต่อมบรรจุที่ปรับได้สำหรับการปิดผนึกก้านและฝากระโปรงและการออกแบบก้านป้องกันการระเบิดเพื่อป้องกันความดันวาล์วขาเข้าเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • มาพร้อมกับที่นั่ง RPTFE และแหวนกล่องบรรจุเพื่อรักษาสภาพการปิดบวก
  • สามารถทนต่อแรงดันน้ำเย็นและไอน้ำได้ถึง 600 psi และ 150 psi ตามลำดับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 75-101-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 องศาถึง 450 องศา F-฿3,105
APOLLO VALVES 75-102-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 องศาถึง 450 องศา F-฿3,184
APOLLO VALVES 75-103-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 องศาถึง 450 องศา F-฿3,281
APOLLO VALVES 75-104-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 องศาถึง 450 องศา F-฿5,243
APOLLO VALVES 75-105-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 องศาถึง 450 องศา F-฿5,514
APOLLO VALVES 75-106-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 องศาถึง 450 องศา F-฿7,573
APOLLO VALVES 75-107-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/2 ใน | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 องศาถึง 450 องศา F-฿8,416

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 75-108-01 บรอนซ์ บอลวาล์ว อินไลน์ FNPT 2 นิ้ว เต็มพอร์ต
฿11,083 / หน่วย