จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 77VLF-105-01 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำกด 1 In | AC6WLX 36N583

APOLLO VALVES 77VLF-105-01 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำกด 1 In

In Stock
รายการ: AC6WLX รุ่น: 77VLF-105-01อ้างไขว้: 36N583
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
฿3,667 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองตะกั่วต่ำ
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อกด x กด
จัดการวัสดุเหล็กชุบ / โพลีไวนิลหุ้มฉนวน
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 250 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 15 psi
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองตะกั่วต่ำ
ประเภทก้านไม่เพิ่มขึ้น
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ1"
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกบอลจัดการวัสดุวัสดุต้นกำเนิดขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 77VLF-103-01 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1/2 นิ้ว | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01ทองเหลืองตะกั่วต่ำเหล็กชุบ / โพลีไวนิลหุ้มฉนวนทองเหลืองตะกั่วต่ำ1 / 2 "฿2,159
APOLLO VALVES 77VLF-104-01 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 3/4 In | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01ทองเหลืองตะกั่วต่ำเหล็กชุบ / โพลีไวนิลหุ้มฉนวนทองเหลืองตะกั่วต่ำ3 / 4 "฿2,855
APOLLO VALVES 77VLF-106-01 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1-1/4 In | AC6WLY 36N584 77VLF-106-01ทองเหลืองตะกั่วต่ำเหล็กชุบ / โพลีไวนิลหุ้มฉนวนทองเหลืองตะกั่วต่ำ1.25 "฿6,598
APOLLO VALVES 77VLF-107-01 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1-1/2 In | AC6WLZ 36N585 77VLF-107-01ทองเหลืองตะกั่วต่ำเหล็กชุบ / โพลีไวนิลหุ้มฉนวนทองเหลืองตะกั่วต่ำ1.5 "฿8,650
APOLLO VALVES 77VLF-108-01 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ กด 2 In | AC6WMA 36N586 77VLF-108-01ทองเหลืองตะกั่วต่ำเหล็กชุบ / โพลีไวนิลหุ้มฉนวนทองเหลืองตะกั่วต่ำ2"฿13,861
APOLLO VALVES 77VLF-100-01 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 3 In | AC6WMC 36N588 77VLF-100-01ทองเหลืองตะกั่วต่ำเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิลทองเหลืองตะกั่วต่ำ3"฿49,170
APOLLO VALVES 77VLF-14A-01 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 4 In | AC6WMD 36N589 77VLF-14A-01ทองเหลืองตะกั่วต่ำเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิลทองเหลืองตะกั่วต่ำ4"฿66,483

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 77VLF-105-01 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำกด 1 In
฿3,667 / หน่วย