อพอลโล 82-106-01 | บอลวาล์วสีบรอนซ์ อินไลน์ Fnpt 1-1/4 In | 1cld2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 82-106-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9ดีเอชแอล 1CLD2

APOLLO VALVES 82-106-01 บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Fnpt 1-1/4 In

In Stock
รายการ: AA9DHL รุ่น: 82-106-01อ้างไขว้: 1CLD2
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
฿8,455 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองแดงชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1.25 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลร.ฟ.ท
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.46
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 82-101-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--฿3,069
APOLLO VALVES 82-103-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1/2 ใน | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--฿4,464
APOLLO VALVES 82-104-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--฿5,182
APOLLO VALVES 82-105-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--฿5,924
APOLLO VALVES 82-107-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/2 ใน | AA9DHM 1CLD3 82-107-01FNPT x FNPT1.5 "--฿10,880
APOLLO VALVES 82-108-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--฿22,016
APOLLO VALVES 82-109-27 บอลวาล์วแบบเต็มพอร์ต สีบรอนซ์ ขนาด 2.5 นิ้ว | AL3ARC 8210927 82-109-27เอฟเอ็นพีที-2.5 "-฿58,570
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 82-106-01 บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Fnpt 1-1/4 In
฿8,455 / หน่วย