อพอลโล 82lf-105-01 | บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1 In | 40d940 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 82LF-105-01 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1 In | AD3MCN 40D940

APOLLO VALVES 82LF-105-01 บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1 In

In Stock
รายการ: AD3MCN รุ่น: 82LF-105-01ข้ามอ้างอิง: 40D940
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
฿7,252 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองแดงไร้สารตะกั่ว
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดC27450LF ทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 82LF-101-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1/8 นิ้ว | AD3MCJ 40D936 82LF-101-01FNPT x FNPT1 / 8 "--฿3,919
APOLLO VALVES 82LF-102-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 3/8 In | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--฿3,919
APOLLO VALVES 82LF-103-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1/2 นิ้ว | AD3MCL 40D938 82LF-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--฿4,457
APOLLO VALVES 82LF-104-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--฿5,433
APOLLO VALVES 82LF-107-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Fnpt 1-1/2 ใน | AD3MCQ 40D942 82LF-107-01FNPT x FNPT1.5 "--฿11,805
APOLLO VALVES 82LF-108-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 2 In | AD3MCR 40D943 82LF-108-01FNPT x FNPT2"--฿21,742
APOLLO VALVES 82LF-109-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Fnpt 2-1/2 ใน | AD3MCT 40D944 82LF-109-01FNPT x FNPT2.5 "--฿41,468

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 82LF-105-01 บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1 In
฿7,252 / หน่วย