จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 82LF24601 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1-1/4 นิ้ว | AD3MDP 40D964 / 82LF-246-01

APOLLO VALVES 82LF24601 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่วบัดกรี 1-1/4 In

In Stock
รายการ: AD3MDP รุ่น: 82LF24601ข้ามอ้างอิง: 40D964 / 82LF-246-01
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
฿11,267 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองแดงไร้สารตะกั่ว
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อบัดกรี x ประสาน
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1.25 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 82LF24301 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1/2 นิ้ว | AD3MDL 40D961 / 82LF-243-01 82LF24301บัดกรี x ประสาน1 / 2 "-1 / 2 "-฿5,663
APOLLO VALVES 82LF24401 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 3/4 นิ้ว | AD3MDM 40D962 / 82LF-244-01 82LF24401บัดกรี x ประสาน3 / 4 "-3 / 4 "-฿6,964
APOLLO VALVES 82LF24501 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1 นิ้ว | AD3MDN 40D963 / 82LF-245-01 82LF24501บัดกรี x ประสาน1"-1"-฿8,847
APOLLO VALVES 82LF24701 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1-1/2 ใน | AD3MDQ 40D965 / 82LF-247-01 82LF24701บัดกรี x ประสาน1.5 "-1.5 "-฿14,398
APOLLO VALVES 82LF24801 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่ว Solder 2 In | AD3MDR 40D966 / 82LF-248-01 82LF24801บัดกรี x ประสาน2"-2"-฿29,532
APOLLO VALVES 82LF24901 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 2-1/2 ใน | AD3MDT 40D967 / 82LF-249-01 82LF24901บัดกรี x ประสาน2.5 "-2.5 "-฿52,672
APOLLO VALVES 82LF24694 บอลวาล์ว บัดกรี 1-1/4 นิ้ว เต็มพอร์ต 3 ชิ้น สีบรอนซ์ | BY4GAN 82LF24694ประสาน-1 1/4 ปอนด์-หยุดสมดุล฿13,914

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 82LF24601 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่วบัดกรี 1-1/4 In
฿11,267 / หน่วย