อพอลโล 86b-104-24 | บอลวาล์วสแตนเลสกันไฟ Fnpt 3/4 In | 3efd3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 86B-104-24 บอลวาล์วสแตนเลสกันไฟ Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3

APOLLO VALVES 86B-104-24 สแตนเลสสตีลเซฟตี้บอลวาล์ว Fnpt 3/4 In

In Stock
รายการ: AC8WCC รุ่น: 86B-104-24อ้างอิงข้าม: 3EFD3
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
฿19,295 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วดับเพลิง
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุ300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 1440 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 250 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลแผลเกลียวไฟเบอร์
วัสดุเบาะหลายซีล
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 500 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Apollo 86B-104-24 เป็นบอลวาล์วป้องกันไฟ ออกแบบมาเพื่อรักษาสภาวะการปิดเครื่องที่แน่นหนาในระหว่างเกิดเพลิงไหม้
  • มีโครงสร้าง 3 ชิ้นพร้อมตัวยึดและชุดบอลวาล์วปรับสมดุลแรงดันภายในกรงแบบรวมเพื่อ จำกัด การเคลื่อนที่ตามแนวแกน
  • บอลวาล์วที่ปลอดภัยจากอัคคีภัยนี้มาพร้อมกับบรรจุกราไฟท์และปะเก็นที่ควบคุมการบีบอัดเพื่อให้สปริงทำงานเพื่อป้องกันการรั่วไหลภายนอกภายใต้อุณหภูมิและความผันผวนที่รุนแรง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 86B-103-24 บอลวาล์วสแตนเลสกันไฟ Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2 86B-103-241 / 2 "฿14,967
APOLLO VALVES 86B-105-24 บอลวาล์วสแตนเลสกันไฟ Fnpt 1 In | AC8WCD 3EFD4 86B-105-241"฿23,326

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 86B-104-24 สแตนเลสสตีลเซฟตี้บอลวาล์ว Fnpt 3/4 In
฿19,295 / หน่วย