อพอลโล 94a-106-01 | บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์ Fnpt 1-1/4 In | 1ckd4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 94A-106-01 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4

APOLLO VALVES 94A-106-01 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1-1 / 4 In

In Stock
รายการ: AA9CZF รุ่น: 94A-106-01อ้างอิงข้าม: 1CKD4
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
฿2,207 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบป้องกันการกัดกร่อน
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
ขนาดท่อ1.25 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 94A-101-01 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8 94A-101-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1 / 4 "-฿486
APOLLO VALVES 94A-102-01 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9 94A-102-01FNPT x FNPTWOG 600 psi3 / 8 "-฿436
APOLLO VALVES 94A-103-01 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1/2 นิ้ว | AA9CZC 1CKD1 94A-103-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1 / 2 "-฿568
APOLLO VALVES 94A-104-01 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPTWOG 600 psi3 / 4 "-฿951
APOLLO VALVES 94A-105-01 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1"-฿1,401
APOLLO VALVES 94A-107-01 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5 94A-107-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1.5 "-฿3,141
APOLLO VALVES 94A-108-01 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 2 In | AA9CZH 1CKD6 94A-108-01FNPT x FNPTWOG 600 psi2"-฿4,784

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 94A-106-01 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1-1 / 4 In
฿2,207 / หน่วย