อพอลโล 95alf20301 | 95อัลฟ์-203-01 | 20re29 บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 95ALF20301 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Solder x Solder | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01

APOLLO VALVES 95ALF20301 บอลวาล์ว ทองเหลือง 2 ชิ้น บัดกรี x บัดกรี

In Stock
รายการ: AF6YXB รุ่น: 95ALF20301อ้างอิงข้าม: 20RE29 / 95ALF-203-01
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
฿908 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลือง
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ตามมาตรฐานMSS SP-110
ประเภทการเชื่อมต่อบัดกรี x ประสาน
จัดการวัสดุเหล็กชุบ
ประเภทการจัดการคันโยก
ID ท่อ1 / 2 "
แม็กซ์ ความดัน600 CWP
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)22.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
รหัส HS8481801085

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซีลวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องวัสดุเบาะวัสดุต้นกำเนิดชั่วคราว พิสัยขนาดท่อประเภทการเชื่อมต่อราคา
APOLLO VALVES 95ALF10401 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ALF10401 XNUMXPTFEทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่วทองแดงไร้สารตะกั่วร.ฟ.ทC27450LF ทองเหลือง-50 องศาถึง 400 องศา F-FNPT x FNPT฿1,596
APOLLO VALVES 95ALF10501 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01 95ALF10501 XNUMXPTFEทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่วทองแดงไร้สารตะกั่วร.ฟ.ทC27450LF ทองเหลือง-50 องศาถึง 400 องศา F-FNPT x FNPT฿2,014
APOLLO VALVES 95ALF20401 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Solder x Solder | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01 95ALF20401 XNUMXEPDMทองเหลืองทองเหลืองPTFEทองเหลือง32 องศาถึง 250 องศา F3 / 4 "บัดกรี x ประสาน฿1,309
APOLLO VALVES 95ALF20501 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Solder x Solder | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01 95ALF20501 XNUMXEPDMทองเหลืองทองเหลืองPTFEทองเหลือง32 องศาถึง 250 องศา F1"บัดกรี x ประสาน฿1,947
APOLLO VALVES 95ALF10301 บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว NPT ทองเหลือง | BP3PLW 95ALF10301 XNUMX-------เอฟเอ็นพีที฿1,040

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 95ALF20301 บอลวาล์ว ทองเหลือง 2 ชิ้น บัดกรี x บัดกรี
฿908 / หน่วย